Sicherungsringzange ger. J 4 320mm innen FORMAT

Artikelnummer: Z00300170
EAN: 4317784097390
Herstellernummer: 4317784097390
FORMAT
Sicherungsringzange ger. J 4 320mm innen FORMAT
Inkl. Steuern: 21,16 € VE 1 Stück Netto 17,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf poliert, Format Sicherungsringzange ger. J 4 320mm innen FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe J 4
Bohrungs-Ø (mm) 85-140
Länge (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen