Zange für Sicherungsringe 1845C-8 · l: 140 mm

Artikelnummer: Z00353453
EAN: 4000896048724
Herstellernummer: 1845C-8
Zange für Sicherungsringe 1845C-8 · l: 140 mm
UVP: 20,53 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 16,37 € VE 1 Stück Netto 13,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Gerade Ausführung, Form C
  • Für Innensicherungen (Bohrungen)
  • DIN 5256

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Durchmesser (mm) 0.9
Gesamtlänge (für eClass) 140
Innensicherungen 8-11
Länge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen