Zange für Sicherungsringe 1845D-12 · l: 133 mm

Artikelnummer: Z00353454
EAN: 4000896048762
Herstellernummer: 1845D-12
Zange für Sicherungsringe 1845D-12 · l: 133 mm
UVP: 20,53 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 17,36 € VE 1 Stück Netto 14,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • 90° abgewinkelt, Form D
  • Für Innensicherungen (Bohrungen)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Durchmesser (mm) 1.3
Gesamtlänge (für eClass) 133
Innensicherungen 12-25
Länge (mm) 133

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen