HAZET Zange für Sicherungsringe 1845D-19 · l: 170 mm

Artikelnummer: Z00353452
EAN: 4000896048779
Herstellernummer: 1845D-19
HAZET Zange für Sicherungsringe 1845D-19 · l: 170 mm
UVP: 25,29 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 18,00 € Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 90° abgewinkelt, Form D
  • Für Innensicherungen (Bohrungen)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 111 Gramm
Isoliert nach EN 60900 false
Länge 170.000000 Millimeter
VDE-geprüft false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]