Zange für Sicherungsringe 1846A-4 · l: 310 mm

Artikelnummer: Z00353442
EAN: 4000896006830
Herstellernummer: 1846A-4
HAZET
Zange für Sicherungsringe 1846A-4 · l: 310 mm
UVP: 73,84 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 54,98 € VE 1 Stück Netto 46,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zylindrische Spitzen in optimalem Winkel angedreht
  • Exakt definierter Kegelansatz
  • Sicherer und spielfreier Sitz des Ringes
  • Elektrothermisches Vergütungsverfahren
  • Für Innensicherungen (Bohrungen)
  • Gerade Ausführung
  • Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
  • DIN 5256 Form C

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Durchmesser (mm) 3.2
Gesamtlänge (für eClass) 310
Innensicherungen 85-165
Länge (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen