Zange für Sicherungsringe 1846B-0 · l: 139 mm

Artikelnummer: Z00353474
EAN: 4000896006847
Herstellernummer: 1846B-0
Zange für Sicherungsringe 1846B-0 · l: 139 mm
UVP: 36,18 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 28,67 € VE 1 Stück Netto 24,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innensicherungen (Bohrungen)
  • 90° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
  • DIN 5256 Form D

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Durchmesser (mm) 0.9
Gesamtlänge (für eClass) 139
Innensicherungen 8-25
Länge (mm) 139
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen