HAZET Zange für Sicherungsringe 1846B-3 · l: 225 mm

Artikelnummer: Z00353486
EAN: 4000896006878
Herstellernummer: 1846B-3
HAZET Zange für Sicherungsringe 1846B-3 · l: 225 mm
UVP: 51,29 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 35,03 € VE 5 Stück Netto 29,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innensicherungen (Bohrungen)
  • 90° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
  • DIN 5256 Form D

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 225.000000 Millimeter
Gewicht 244 Gramm
Oberflächenbehandlung sonstige
VDE-geprüft false
Isoliert nach EN 60900 false
Norm sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen