Sicherungsringzange für Innenringe (Bohrungen)

Artikelnummer: Z00446022
EAN: 4003773017318
Knipex
Sicherungsringzange für Innenringe (Bohrungen)
Inkl. Steuern: 11,76 € VE 1 Stück Netto 9,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

4421+4420

DIN 5256 C = gerade DIN 5256 D = gewinkelt - Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8-300 mm - Kräftige Form, geschmiedet - Abrutschhemmende, stabile Spitzen - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Bohrungs-Ø (mm) 8-13
Größe J 01
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell 4421
Länge (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen