• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Montagezange

UVP: 54,14 € 32,67 € Netto 27,45 €
- 48%

GEDORE Montagezangen-Satz 4-tlg

UVP: 70,57 € 36,97 € Netto 31,07 €
- 41%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-tlg

UVP: 135,66 € 79,58 € Netto 66,87 €

KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 180 mm

Lieferung in 2 Werktag.

13,41 €

Netto 11,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 5256 C
Form gerade Spitzen
Gesamtlänge 180 Millimeter
Gewicht 175
Gewicht netto 175 Gramm
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Größe J 2
Isoliert nach EN 60900 false
Kapazität für Bohrungsdurchmesser 19 - 60 Millimeter
Länge 180 Millimeter
Modell 4811
Norm DIN 5256 C
RoHs n
Spitzen (Durchmesser) 1,8 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 46.00 Millimeter
Verpackung Höhe 13.00 Millimeter
Verpackung Länge 205.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,114 Kubikdezimeter
Verwendungszweck Innenring
Zange grau atramentiert
für Bohrungen Ø 19 - 60 Millimeter
für Bohrungs-Ø 19-60 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

4811

DIN 5256 C = gerade DIN 5256 D = gewinkelt - Eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte - Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8-140 mm - Große Anlageflächen an den Spitzen, keine Verwindung der Ringe, leichte Montage - Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück - Chrom-Vanadin-Elektrostahl

Gerade, Kopf grau atramentiert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben