Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe (Bohrungen)

Artikelnummer: Z00446033
EAN: 4003773048541
Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe (Bohrungen)
Inkl. Steuern: 15,62 € VE 1 Stück Netto 13,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4811

DIN 5256 C = gerade DIN 5256 D = gewinkelt - Eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte - Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8-140 mm - Große Anlageflächen an den Spitzen, keine Verwindung der Ringe, leichte Montage - Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück - Chrom-Vanadin-Elektrostahl

Gerade, Kopf grau atramentiert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Bohrungs-Ø (mm) 40-100
Größe J 3
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell 4811
Länge (mm) 225

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen