Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M10 Federstahl Form VS 250 Stk

Artikelnummer
Z00147543
EAN
8715494038645
Herstellernummer
36420100001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 9,52 € 5% = 1,78 €
10 8,42 € 16% = 2,73 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 250 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147543
EAN
8715494038645
Herstellernummer
36420100001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM10
DurchmesserM10 Millimeter
MaterialFederstahl
S15
ScheibenartSicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)105
d2 (h14)16
h (max.)2
s15
zusätzliche infoForm VS
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente