Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M10 Federstahl verzinkt Cr3+ Form VS 250 Stk

Artikelnummer
Z00147553
EAN
8715494208482
Herstellernummer
36425100001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 11,79 € 9% = 2,83 €
10 10,42 € 20% = 4,01 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 250 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147553
EAN
8715494208482
Herstellernummer
36425100001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM10
DurchmesserM10 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt Cr3+
S15
ScheibenartSicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)105
d2 (h14)16
h (max.)2
s15
zusätzliche infoForm VS
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Federstahl verzinkt Cr3+
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente