Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M14 Federstahl verzinkt Cr3+ Form S 100 Stk

Artikelnummer
Z00147532
EAN
8715494177016
Herstellernummer
36397140001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,66 € 5% = 1,25 €
10 5,88 € 16% = 1,92 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147532
EAN
8715494177016
Herstellernummer
36397140001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM14
DurchmesserM14 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt Cr3+
S12
ScheibenartSicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)15
d2 (h14)2122
h (max.)2
s12
zusätzliche infoForm S
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Federstahl verzinkt Cr3+
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente