Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M14 Federstahl verzinkt Cr3+ Form VS 100 Stk

Artikelnummer
Z00147555
EAN
8715494208505
Herstellernummer
36425140001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,72 € 13% = 2,47 €
10 7,71 € 23% = 3,34 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147555
EAN
8715494208505
Herstellernummer
36425140001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM14
DurchmesserM14 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt Cr3+
S15
ScheibenartSicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)15
d2 (h14)22
h (max.)22
s15
zusätzliche infoForm VS
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Federstahl verzinkt Cr3+
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente