Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M16 Federstahl Form S 100 Stk

Artikelnummer
Z00147515
EAN
8715494177207
Herstellernummer
36395160001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,16 € 12% = 1,68 €
10 5,44 € 22% = 2,30 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147515
EAN
8715494177207
Herstellernummer
36395160001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM16
DurchmesserM16 Millimeter
MaterialFederstahl
S1213
ScheibenartSicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)17
d2 (h14)24
h (max.)21
s1213
zusätzliche infoForm S
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente