Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M16 Federstahl verzinkt Cr3+ Form VS 100 Stk

Artikelnummer
Z00147556
EAN
8715494208512
Herstellernummer
36425160001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 11,81 € 9% = 2,81 €
10 10,44 € 20% = 3,99 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147556
EAN
8715494208512
Herstellernummer
36425160001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM16
DurchmesserM16 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt Cr3+
S2
ScheibenartSicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)17
d2 (h14)24
h (max.)26
s2
zusätzliche infoForm VS
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Federstahl verzinkt Cr3+
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente