Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M4 Federstahl Form S 500 Stk

Artikelnummer
Z00147508
EAN
8715494177139
Herstellernummer
36395040001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,00 € 20% = 1,54 €
10 3,54 € 29% = 1,94 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 500 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147508
EAN
8715494177139
Herstellernummer
36395040001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM4
DurchmesserM4 Millimeter
MaterialFederstahl
S5
ScheibenartSicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)43
d2 (h14)7
h (max.)1
s5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente