Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M5 Federstahl verzinkt Cr3+ Form S 500 Stk

Artikelnummer
Z00147527
EAN
8715494176958
Herstellernummer
36397050001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,51 € 7% = 1,38 €
10 5,75 € 18% = 2,03 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 500 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147527
EAN
8715494176958
Herstellernummer
36397050001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM5
DurchmesserM5 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt Cr3+
S6
ScheibenartSicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)53
d2 (h14)859
h (max.)11
s6
zusätzliche infoForm S
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Federstahl verzinkt Cr3+
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente