Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M6 Federstahl verzinkt Cr3+ Form VS 500 Stk

Artikelnummer
Z00147551
EAN
8715494208468
Herstellernummer
36425060001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,23 € 7% = 2,17 €
10 9,04 € 18% = 3,20 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 500 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147551
EAN
8715494208468
Herstellernummer
36425060001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM6
DurchmesserM6 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt Cr3+
S1
ScheibenartSicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)64
d2 (h14)10
h (max.)14
s1
zusätzliche infoForm VS
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Federstahl verzinkt Cr3+
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente