Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M8 Federstahl verzinkt Cr3+ Form VS 250 Stk

Artikelnummer
Z00147552
EAN
8715494208475
Herstellernummer
36425080001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,75 € 14% = 2,31 €
10 6,84 € 24% = 3,09 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 250 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147552
EAN
8715494208475
Herstellernummer
36425080001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM8
DurchmesserM8 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt Cr3+
S12
ScheibenartSicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)84
d2 (h14)13
h (max.)17
s12
zusätzliche infoForm VS
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Federstahl verzinkt Cr3+
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente