DURABLE DURABLE Sichtbuch DURALOOK Style/2435-01, schwarz, A4, Inh. 20 Hüllen

Artikelnummer: Z00026166
EAN: 4005546221533
Herstellernummer: 2435-01
DURABLE DURABLE Sichtbuch DURALOOK Style/2435-01, schwarz, A4, Inh. 20 Hüllen
Inkl. Steuern: 7,50 € VE 1 Stück Netto 6,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• attraktiv und designorientiert • auswechselbare DIN A4 Hüllen • mit 4-teiligem Register im farbigem Ablauf • Einband: aus strapazierfähigem Kunststoff • 20 Hüllen • Format: DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen