LEITZ LEITZ Sichtmappen/3950-00-30, hellblau, 220x310mm für:A4, 160g/qm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00011814
EAN: 4002432473526
Herstellernummer: 3950-00-30
LEITZ LEITZ Sichtmappen/3950-00-30, hellblau, 220x310mm für:A4, 160g/qm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 21,18 € VE 1 Paket Netto 17,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Aufbewahrung und Zusammenführung von Vorgängen. Als Vorgangs-, Umlauf- oder Korrespondenzmappe geeignet. Karton 160 g/m² (RC), rechte und obere Seite offen. Oberteil mit beschriftbarem Druckraster und Sichtfenster aus Pergamin, damit die Unterlagen auf den ersten Blick erkennbar sind. Umweltfreundlich, deshalb einfach über das Altpapier entsorgen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hellblau
Inhalt 100
Format 220x310mm für:A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen