Sortimentskasten a.Blech 11Fächer DINZL 340x240x50mm

Artikelnummer: Z00059313
EAN: 4021508563503
Herstellernummer: 905011
Sortimentskasten a.Blech 11Fächer DINZL 340x240x50mm
Inkl. Steuern: 19,88 € VE 1 Stück Netto 16,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Stahlblech · mit Griff, Verschluss und Schilderleiste · mit Tiefzieh-Kunststoffeinsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 340
Höhe (mm) 50
Material Stahlblech
Tiefe (mm) 240
Anzahl Fächer 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen