Dinzl Sortimentskasten a.Stahl 23lose Fächer 340x240x118mm DINZL m.Scharnierband

Artikelnummer: Z00059318
EAN: 4021508521701
Herstellernummer: 970773
Dinzl Sortimentskasten a.Stahl 23lose Fächer 340x240x118mm DINZL m.Scharnierband
Brutto Set-Preis 74,28 € Netto 62,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus 0,75 mm Stahlblech gefertigt · der Deckel kann ganz geöffnet werden und ist mit einem Schaumstoffpresspolster ausgestattet · stabiles, durchgängiges Scharnierband · umweltfreundliche, Pulverbeschichtung · ergonomisch geformter Kunststoffgriff und Verschluss · zentrale Sicherheitsfeder verhindert unbeabsichtigtes Öffnen · herausnehmbares, beschriftbares Dosensortiment

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Fächer 23
Tiefe (mm) 240
Breite (mm) 340
Höhe (mm) 118
Material Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]