Dinzl Sortimentskasten a.Stahl 30lose Fächer 472x340x50mm DINZL m.Scharnierband

Artikelnummer:  
Z00059319
EAN:  
4021508521602
Herstellernummer:  
970772
Marke: 
Dinzl

Lieferung in 1 Werktag.

72,32 €

Netto 60,77 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Höhe (mm) 50
Tiefe (mm) 340
Breite (mm) 472
Anzahl Fächer 30
Material Stahlblech
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus 0,75 mm Stahlblech gefertigt · der Deckel kann ganz geöffnet werden und ist mit einem Schaumstoffpresspolster ausgestattet · stabiles, durchgängiges Scharnierband · umweltfreundliche, Pulverbeschichtung · ergonomisch geformter Kunststoffgriff und Verschluss · zentrale Sicherheitsfeder verhindert unbeabsichtigtes Öffnen · herausnehmbares, beschriftbares Dosensortiment
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben