Sichtlagerkasten Gr.4 blau L.335/295xB.205xH.155mm PP stapelbar

Artikelnummer: Z00064075
EAN: 4007228703337
Herstellernummer: 674300
Sichtlagerkasten Gr.4 blau L.335/295xB.205xH.155mm PP stapelbar
Inkl. Steuern: 47,84 € VE 12 Stück Netto 40,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · lebensmittelechte Farben · schlagfest bis - 40 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite C (mm) 205
Farbe blau
Länge (a) (mm) 335
Länge B (mm) 295
Material PP
Kastengröße 4
Höhe H (mm) 155

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen