Sichtlagerkasten Gr.5 rot L.470/425xB.310xH.180mm PP stapelbar

Artikelnummer: Z00064076
EAN: 4007228703603
Herstellernummer: 675100
Sichtlagerkasten Gr.5 rot L.470/425xB.310xH.180mm PP stapelbar
Inkl. Steuern: 54,48 € VE 7 Stück Netto 45,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · lebensmittelechte Farben · schlagfest bis - 40 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite C (mm) 315
Farbe rot
Länge (a) (mm) 495
Länge B (mm) 460
Material PP
Kastengröße 5
Höhe H (mm) 185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen