LA-KA-PE Sichtlagerkasten PLK 1c grün 500/465x315x150 mm (LxBxH)

Artikelnummer:  
Z00419541 
EAN:  
4031022003058 
Marke:  
LA-KA-PE 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

9,47 €

Netto 7,96 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite (mm) 315
Farbe grün
Höhe (mm) 150
Länge 500/465 Millimeter
Modell PLK 1c
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sichtlagerkasten aus Polypropylen

Stapelbar, aus hochwertigem Polypropylen (PP), entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes, beständig gegen viele Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen, hohe Trag- und Stapelbelastbarkeit, durchgehender, stabiler Stapelrand am Boden. 5 Standardfarben lieferbar: rot, blau, grün, gelb und grau. Alle Maßangaben (L x B x H) sind ca.-Außenmaße.

Elektrisch leitfähige Ausführungen und Unterteilungen für Modell PLK 1 und PLK 2 sind auf Anfrage lieferbar.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben