Sichtlagerkasten PLK 2a blau 330/297x213x200 mm (LxBxH)

Artikelnummer: Z00419532
EAN: 4031022003911
Sichtlagerkasten PLK 2a blau 330/297x213x200 mm (LxBxH)
Inkl. Steuern: 6,71 € VE 1 Stück Netto 5,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sichtlagerkasten aus Polypropylen

Stapelbar, aus hochwertigem Polypropylen (PP), entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes, beständig gegen viele Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen, hohe Trag- und Stapelbelastbarkeit, durchgehender, stabiler Stapelrand am Boden. 5 Standardfarben lieferbar: rot, blau, grün, gelb und grau. Alle Maßangaben (L x B x H) sind ca.-Außenmaße.

Elektrisch leitfähige Ausführungen und Unterteilungen für Modell PLK 1 und PLK 2 sind auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 213
Farbe blau
Länge (mm) 330/297
Modell PLK 2a
Höhe (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen