Sichtkastenregal NP15G 1.000x2.000 mm (BxH)

Artikelnummer: Z00419613
EAN: 4031022038357
Sichtkastenregal NP15G 1.000x2.000 mm (BxH)
Inkl. Steuern: 461,43 € VE 1 Stück Netto 387,76 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sichtkasten-Regal, einseitig

In 5 verschiedenen Höhen. Die Regale werden einseitig mit Sichtlagerkästen der Serie PLK in verschiedenen Größen ausgerüstet. Damit ergeben sich für die Lagerhaltung zahlreiche Organisationsmöglichkeiten. Aus Frachtgründen werden die Norm-Regale unmontiert geliefert. Wandbefestigung erforderlich. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ständermodell NP15G
Breite (mm) 1.000
Anzahl Behälter 81 PLK 4, 18 PLK 3, 4 PLK 2
Höhe (mm) 2.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen