Sichtkastenregal NP8F 1.000x1.033 mm (BxH)

Artikelnummer: Z00419605
EAN: 4031022035493
Sichtkastenregal NP8F 1.000x1.033 mm (BxH)
Inkl. Steuern: 268,68 € VE 1 Stück Netto 225,78 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sichtkasten-Regal, einseitig

In 5 verschiedenen Höhen. Die Regale werden einseitig mit Sichtlagerkästen der Serie PLK in verschiedenen Größen ausgerüstet. Damit ergeben sich für die Lagerhaltung zahlreiche Organisationsmöglichkeiten. Aus Frachtgründen werden die Norm-Regale unmontiert geliefert. Wandbefestigung erforderlich. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ständermodell NP8F
Breite (mm) 1.000
Anzahl Behälter 45 PLK 4, 12 PLK 3
Höhe (mm) 1.033
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen