Einsatzkasten gelb L108xB54xH63mm für Sortimentskästen PS 25 St./VE

Artikelnummer: Z00064192
EAN: 4031022026231
Herstellernummer: E63-2
LA-KA-PE
Einsatzkasten gelb L108xB54xH63mm für Sortimentskästen PS 25 St./VE
Inkl. Steuern: 17,96 € VE 25 Stück Netto 15,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochschlagfestes Polystyrol · Farben: rot, blau, grün, gelb, grau · lieferbar in 3 Höhen 40, 54 oder 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 54
Farbe Gelb
Länge (mm) 108
Material PS
Größe 10
Höhe (mm) 63

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen