Sichtlagerkasten Gr.1A grün L.500/450xB.300xH.230mm a.PS stapelbar

Artikelnummer: Z00064095
EAN: 4031022002372
Herstellernummer: LK1A
Sichtlagerkasten Gr.1A grün L.500/450xB.300xH.230mm a.PS stapelbar
Inkl. Steuern: 97,71 € VE 8 Stück Netto 82,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus hochschlagfestem Polystyrol · stapelbar · hochstabil · in den Farben rot, grün und blau · verschiedene Größen für den individuellen Bedarf · alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite C (mm) 300
Farbe grün
Länge (a) (mm) 500
Länge B (mm) 450
Material PS
Kastengröße 1A
Höhe H (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen