Sichtlagerkasten Gr.3 blau L.230/200xB.140xH.130mm a.PS stapelbar

Artikelnummer: Z00064098
EAN: 4031022005007
Herstellernummer: LK3
LA-KA-PE
Sichtlagerkasten Gr.3 blau L.230/200xB.140xH.130mm a.PS stapelbar
Inkl. Steuern: 62,45 € VE 25 Stück Netto 52,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochschlagfestem Polystyrol · stapelbar · hochstabil · in den Farben rot, grün und blau · verschiedene Größen für den individuellen Bedarf · alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite C (mm) 140
Farbe blau
Länge (a) (mm) 230
Länge B (mm) 200
Material PS
Kastengröße 3
Gesamttragfähigkeit an Schiene (kg) 8,7
Höhe H (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen