Sichtlagerkasten Gr.3A rot L.290/245xB.140xH.130mm a.PS stapelbar

Artikelnummer: Z00064081
EAN: 4031022004604
Herstellernummer: LK3A
LA-KA-PE
Sichtlagerkasten Gr.3A rot L.290/245xB.140xH.130mm a.PS stapelbar
Inkl. Steuern: 82,10 € VE 25 Stück Netto 68,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochschlagfestem Polystyrol · stapelbar · hochstabil · in den Farben rot, grün und blau · verschiedene Größen für den individuellen Bedarf · alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite C (mm) 140
Farbe rot
Länge (a) (mm) 290
Länge B (mm) 245
Material PS
Kastengröße 3A
Gesamttragfähigkeit an Schiene (kg) 9,5
Höhe H (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen