Sichtlagerkasten Gr.5 blau L.85/65xB.105xH.45mm a.PS stapelbar

Artikelnummer: Z00064096
EAN: 4031022005984
Herstellernummer: LK5
LA-KA-PE
Sichtlagerkasten Gr.5 blau L.85/65xB.105xH.45mm a.PS stapelbar
Inkl. Steuern: 31,43 € VE 50 Stück Netto 26,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus hochschlagfestem Polystyrol · stapelbar · hochstabil · in den Farben rot, grün und blau · verschiedene Größen für den individuellen Bedarf · alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite C (mm) 105
Farbe blau
Länge (a) (mm) 85
Länge B (mm) 65
Material PS
Kastengröße 5
Gesamttragfähigkeit an Schiene (kg) 1,0
Höhe H (mm) 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen