Sichtlagerkasten blau f.ca.2,6l L.230/200xB.150xH.130mm a.PE stapelbar

Artikelnummer: Z00064039
EAN: 4054773013954
Herstellernummer: 19100424
Sichtlagerkasten blau f.ca.2,6l L.230/200xB.150xH.130mm a.PE stapelbar
Inkl. Steuern: 75,59 € VE 25 Stück Netto 63,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochschlagfestem Polyethylen · verwindungsteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten · kräftiger Stapelrand · große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde und Etikettenfeld · weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · lebensmittelecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 10
Breite C (mm) 150
Farbe blau
Auflast (kg) 50
Länge (a) (mm) 230
Länge B (mm) 200
Material PE
Kastengröße SB4
Höhe H (mm) 130
Inhalt (l) 2,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen