Sichtlagerkasten blau f.ca.23l L.500/450xB.310xH.200mm a.PE stapelbar

Artikelnummer: Z00064045
EAN: 4054773014012
Herstellernummer: 19100224
Sichtlagerkasten blau f.ca.23l L.500/450xB.310xH.200mm a.PE stapelbar
Inkl. Steuern: 113,43 € VE 10 Stück Netto 95,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochschlagfestem Polyethylen · verwindungsteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten · kräftiger Stapelrand · große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde und Etikettenfeld · weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · lebensmittelecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 40
Breite C (mm) 310
Farbe blau
Auflast (kg) 180
Länge (a) (mm) 500
Länge B (mm) 450
Material PE
Kastengröße SB2
Höhe H (mm) 200
Inhalt (l) 23
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen