Sichtlagerkasten FA2 Trgf.45kg blau L.508/450xB.310xH.200mm stapelbar 25l

Artikelnummer: Z00064048
EAN: 4054773014043
Herstellernummer: 1393002124
Sichtlagerkasten FA2 Trgf.45kg blau L.508/450xB.310xH.200mm stapelbar 25l
Inkl. Steuern: 69,70 € VE 6 Stück Netto 58,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochwertigem Polyethylen · robust · stapelbar · lebensmittelecht · resistent gegen die meisten Öle, Fette, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Griffmulden vorne und Einfassgriff an der Rückseite für einfachen Transport · schnelle Reinigung durch abgerundete, glatte Innenflächen · hohe Stapellast durch stabile Holme an den Längsseiten · durch glatten Boden sind Kästen optimal für Rollenbahnen geeignet · tiefgezogene, ergonomische Eingriffsöffnung für bequemen Zugriff auch im Stapel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtbreite 310 Millimeter
Inhalt 25 Liter
Tragfähigkeit 45 KG_tmp
Auflast 190 KG_tmp
Kastengröße FA 2
Gesamthöhe 200 Millimeter
Gesamtlänge 508/450 Millimeter
Farbe blau
Material Polyethylen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen