Sichtlagerkasten FA3 Trgf.30kg blau L.360/310xB.210xH.200mm stapelbar 11l

Artikelnummer: Z00064050
EAN: 4054773014067
Herstellernummer: 1393003124
Sichtlagerkasten FA3 Trgf.30kg blau L.360/310xB.210xH.200mm stapelbar 11l
Inkl. Steuern: 59,38 € VE 8 Stück Netto 49,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochwertigem Polyethylen · robust · stapelbar · lebensmittelecht · resistent gegen die meisten Öle, Fette, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Griffmulden vorne und Einfassgriff an der Rückseite für einfachen Transport · schnelle Reinigung durch abgerundete, glatte Innenflächen · hohe Stapellast durch stabile Holme an den Längsseiten · durch glatten Boden sind Kästen optimal für Rollenbahnen geeignet · tiefgezogene, ergonomische Eingriffsöffnung für bequemen Zugriff auch im Stapel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 30
Farbe blau
Auflast (kg) 120
Material Polyethylen
Kastengröße FA 3
Gesamtbreite (mm) 210
Gesamthöhe (mm) 200
Gesamtlänge (mm) 360/310
Inhalt (l) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen