Lockweiler Sichtlagerkasten grau f.ca.10l L.350/300xB.210xH.200mm a.PE stapelbar

Artikelnummer: Z00064040
EAN: 4054773013961
Herstellernummer: 19100314
Lockweiler Sichtlagerkasten grau f.ca.10l L.350/300xB.210xH.200mm a.PE stapelbar
Brutto Set-Preis 67,07 € 10 Stück pro Karton Netto 56,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochschlagfestem Polyethylen · verwindungsteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten · kräftiger Stapelrand · große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde und Etikettenfeld · weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · lebensmittelecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit 20 KG_tmp
Farbe grau-Regenerat
Kastengröße SB3
Höhe H 200 Millimeter
Auflast 80 KG_tmp
Inhalt 10 Liter
Breite C 210 Millimeter
Material PE
Länge A 350 Millimeter
Länge B 300 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]