Sortimentskasten a.Blech 18Fächer Tiefzieh-/Ku.-Einsatz 340x240x50mm

Artikelnummer: Z00059309
EAN: 4033515998971
Sortimentskasten a.Blech 18Fächer Tiefzieh-/Ku.-Einsatz 340x240x50mm
Inkl. Steuern: 11,22 € VE 1 Stück Netto 9,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Stahlblech · mit Griff- und Tiefzieh-Kunststoffeinsatz · Presspolster im Deckel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 240
Breite (mm) 340
Anzahl Fächer 18
Material Stahlblech
Höhe (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen