Quality Brand Sortimentskasten a.Blech 23lose Einsätze rot/gelb/blau/grün 440x330x66mm

Artikelnummer:  
Z00059324 
EAN:  
8716736002509 
Herstellernummer:  
OK 66.23 
Marke: 
Quality Brand 

Lieferung in 1 Werktag.

21,74 €

Netto 18,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Fächer 23
Breite 440
Höhe (mm) 66
Material Stahlblech
Tiefe (mm) 330
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus Stahlblech · Schaumstoffpresspolster im Deckel · ein Sicherheitsverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen · herausnehmbares, beschriftbares Fächersortiment · Systemfächer: 12 Stück 54 x 54 x 63 mm, rot 6 Stück 54 x 108 x 63 mm, gelb 3 Stück 108 x 108 x 63 mm, blau 2 Stück 108 x 162 x 63 mm, grün Lieferbare Ersatzboxen siehe: 54 x 54 x 63 mm, rot, Art.-Nr. 90 00 449 708 54 x 108 x 63 mm, gelb, Art.-Nr. 90 00 449 716 108 x 108 x 63 mm, blau, Art.-Nr. 90 00 449 709 108 x 162 x 63 mm, grün, Art.-Nr. 90 00 449 718 (gehören nicht zum Lieferumfang)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben