Quality Brand Sortimentskasten a.Blech 32lose Einsätze rot/gelb/blau/grün/sw 440x330x95mm

Lieferung in 1 Werktag.

42,00 €

Netto 35,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Fächer 32
Breite 440
Höhe (mm) 95
Material Stahlblech
Tiefe (mm) 330
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus Stahlblech · Schaumstoffpresspolster im Deckel · ein Sicherheitsverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen · herausnehmbares, beschriftbares Fächersortiment · Systemfächer: 12 Stück 54 x 54 x 45 mm, rot 6 Stück 54 x 108 x 45 mm, gelb 9 Stück 108 x 108 x 45 mm, blau 2 Stück 108 x 162 x 45 mm, grün 3 Stück 108 x 216 x 45 mm, schwarz Lieferbare Ersatzboxen siehe: 54 x 54 x 63 mm, rot, Art.-Nr. 90 00 449 708 54 x 108 x 63 mm, gelb, Art.-Nr. 90 00 449 716 108 x 108 x 63 mm, blau, Art.-Nr. 90 00 449 709 108 x 162 x 63 mm, grün, Art.-Nr. 90 00 449 718 (gehören nicht zum Lieferumfang)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben