Sichtlagerkasten Stahl LST/3, 520/450x300x300 mm (LxBxH)

Artikelnummer: Z00419561
EAN: 4250284786084
Sichtlagerkasten Stahl LST/3, 520/450x300x300 mm (LxBxH)
Inkl. Steuern: 41,60 € VE 1 Stück Netto 34,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sichtlagerkasten aus Stahlblech

Der obere Rand ist durch eine nach innen gedrückte Sicke verstärkt und zum Stapeln ausgebildet. Mit einer abgeschrägten Stirnseite für Füllung und Entnahme. Mit einem Etikettenrahmen an der Vorderseite. Die Größen 1 bis 5 sind mit einem Fallgriff an der Rückseite versehen. Lackierung: RAL 6011 resedagrün.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 300
Länge (mm) 520/450
Modell LST/3
Höhe (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen