Sortimentskasten B.175xT.143xH.32mm 12Fächer dunkelblau/transp. a.PP

Artikelnummer: Z00059296
EAN: 1234
Herstellernummer: 136143
Sortimentskasten B.175xT.143xH.32mm 12Fächer dunkelblau/transp. a.PP
Inkl. Steuern: 3,78 € VE 1 Stück Netto 3,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus schlagfestem Polypropylen · transparenter Deckel · Unterteil dunkelblau · 3 starke Scharniere

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 175
Tiefe (mm) 143
Material Polypropylen
Höhe (mm) 32
Anzahl Fächer 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen