Sortimentskasten B.415xT.330xH.57mm 25Fächer/3versch.Gr. PP/PC

Artikelnummer: Z00059327
EAN: 5733439136273
Herstellernummer: 136273
Sortimentskasten B.415xT.330xH.57mm 25Fächer/3versch.Gr. PP/PC
Inkl. Steuern: 37,02 € VE 1 Stück Netto 31,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus schlagfestem Polypropylen · kein Verbeulen · kein Rosten · keine scharfen Kanten und Ecken · der Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat hat ein Raster auf der Innenseite, das das Verrutschen kleinster Teile verhindert · mit ergonomischem Tragegriff · mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 415
Höhe (mm) 57
Material Polypropylen
Tiefe (mm) 330
Anzahl Fächer 25/2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen