Sortimentskasten B.415xT.330xH.80mm 20Fächer Unterteil PP/Deckel a.PC

Artikelnummer: Z00059328
EAN: 5733439136334
Herstellernummer: 136334
Sortimentskasten B.415xT.330xH.80mm 20Fächer Unterteil PP/Deckel a.PC
Inkl. Steuern: 42,80 € VE 1 Stück Netto 35,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 20 Einsätzen: 15 x BA8-1, 5 x BA7-1
  • inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff
  • Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts
  • aus schlagfestem Polypropylen, Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat
  • Farbe: blau
  • Maße: H. 79 x B. 413 x T. 330 mm
  • Gewicht: 1,825333 kg
  • Tragvermögen: 13 kg
  • Volumen: 0,0118 m3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Fächer 20
Höhe (mm) 80
Breite (mm) 415
Tiefe (mm) 330
Material Polypropylen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen