raaco Sortimentskoffer B.241xT.225xH.55mm 11Fächer Einsätze lose PP/PC

Artikelnummer: Z00059331
EAN: 5733439134774
Herstellernummer: 138284
raaco Sortimentskoffer B.241xT.225xH.55mm 11Fächer Einsätze lose PP/PC
Inkl. Steuern: 14,58 € VE 1 Stück Netto 12,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum effizienten Unterbringen, Lagern und Transportieren Besondere Produktvorteile: · Griff mit integrierter Verriegelungstechnik (Zwangsarretierung des Deckels durch Betätigung des Tragegriffs) · kombinierter Verschlussmechanismus (ermöglicht einhändige Bedienung) · extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens aus Polypropylen · Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat · robuster, ergonomisch geformter Griff (ausgenommen 40 00 871 545 und 40 00 871 546) · Profilraster im Deckel und Boden sichern den Kofferinhalt beim Transport · Griff und Scharniere innenliegend (keine scharfen Ecken und Kanten) · integrierte Führungen im Kofferboden (unterstützen das Stapeln der Koffer und schützen die Oberfläche) · austauschbare Identifizierungsetiketten (im Lieferumfang enthalten) · Kennzeichnungsfeld im Deckel · eingearbeitete Stützfüße in der Rückwand (Koffer steht auch hochkant stabil und zuverlässig) · mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 55
Tiefe (mm) 225
Anzahl Fächer 11
Breite (mm) 241

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen