raaco Sortimentskoffer B.354xT.323xH.55mm 14Fächer Einsätze lose PP/PC

Artikelnummer:  
Z00059335
EAN:  
5733439134842
Herstellernummer:  
138345
Marke:  
raaco

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

38,00 €

Netto 31,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Fächer 14
Breite 354 Millimeter
Breite (mm) 354
Höhe 55 Millimeter
Höhe (mm) 55
Tiefe 323 Millimeter
Tiefe (mm) 323
Alle technische daten

Produktbeschreibung

zum effizienten Unterbringen, Lagern und Transportieren Besondere Produktvorteile: · Griff mit integrierter Verriegelungstechnik (Zwangsarretierung des Deckels durch Betätigung des Tragegriffs) · kombinierter Verschlussmechanismus (ermöglicht einhändige Bedienung) · extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens aus Polypropylen · Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat · robuster, ergonomisch geformter Griff (ausgenommen 40 00 871 545 und 40 00 871 546) · Profilraster im Deckel und Boden sichern den Kofferinhalt beim Transport · Griff und Scharniere innenliegend (keine scharfen Ecken und Kanten) · integrierte Führungen im Kofferboden (unterstützen das Stapeln der Koffer und schützen die Oberfläche) · austauschbare Identifizierungsetiketten (im Lieferumfang enthalten) · Kennzeichnungsfeld im Deckel · eingearbeitete Stützfüße in der Rückwand (Koffer steht auch hochkant stabil und zuverlässig) · mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen Lieferung ohne Inhalt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben